{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 40% poliester; 60% pamuk | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 220 g/m2 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Boja | tamnosiva / crna / crvena | |
Veličina uniseks | L | |
Vrsta proizvoda | Polo majica |
Broj artikla | 090652 L | |
EAN / GTIN | 4067263732419 |