{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Lincoln | |
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 60% pamuk; 40 % poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 200 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex standard 100 | |
Pranje | 60 °C osjetljivo rublje | |
Boja | antracit | |
Veličina uniseks | L | |
Vrsta proizvoda | Polo majica |
Broj artikla | 090251 L | |
EAN / GTIN | 7332413524020 | |
Broj proizvođača | 028244-955-6 |