{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Essential Classic | |
Posebna usluga | oplemenjivanje tekstila | |
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 100 % pamuk | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 160 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex standard 100 | |
Pranje | 60 °C osjetljivo rublje | |
Boja | bijela | |
Veličina uniseks | L | |
Vrsta proizvoda | Majica kratkih rukava |
Broj artikla | 090137 L | |
EAN / GTIN | 4045981002816 | |
Broj proizvođača | 292-001/L |