{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | ACCELERATE | |
Sastav tkanine | 40 % poliester; 60% pamuk | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 195 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje | |
Boja | azurno plava / crno-plava | |
Veličina uniseks | L | |
Vrsta proizvoda | Majica kratkih rukava |
Broj artikla | 091588 L | |
EAN / GTIN | 5711074737451 | |
Broj proizvođača | 18382-959-91010 L |