{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Posebna usluga | oplemenjivanje tekstila | |
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 78 % poliester; 10 % najlon; 4 % merino; 4% akril; 2 % elastin; 2% pamuk | |
Boja | mornarsko plava | |
EU veličina obuće | 39-41 | |
Vrsta proizvoda | Čarape |
Broj artikla | 091924 39-41 | |
EAN / GTIN | 8023796134843 | |
Broj proizvođača | CL-000-00 S |