{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Posebna usluga | oplemenjivanje tekstila | |
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 76 % poliester; 18 % najlon; 3 % elastin; 3% pamuk | |
Boja | mornarsko plava | |
EU veličina obuće | 45-47 | |
Vrsta proizvoda | Čarape |
Broj artikla | 091925 45-47 | |
EAN / GTIN | 8023796145429 | |
Broj proizvođača | CC-000-00 L |