Pojas privezivanja jednodijelni s račnom 4 m

Artikl br.: 086210 4
(2,81 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
929 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 4 m
Širina pojasa 25 mm
Ručna sila prednaprezanja (50 daN) 160 daN
maksimalna snaga vezivanja LC 800 daN
Vrsta proizvoda Pojas za vezivanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086210 4
EAN / GTIN 4049924500025
Broj proizvođača SB25BH/104/OR

Opis

Upotreba:

Za učvršćivanje, osiguranje i međusobno stezanje komponenata u radionici ili tijekom transporta.

Napomena:

Remenje za pričvršćivanje nije kodirano bojom. Boje mogu odstupati.
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
    duljina (m) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu