{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost WLL SF 4:1 | 24 t | |
Unutarnji ⌀ prstena A | 80 mm | |
Vanjski ⌀ prstena B | 144 mm | |
⌀ vijenca, podloga C | 85 mm | |
Dimenzija D | 32 mm | |
Duljina navoja za maticu E | 30 mm | |
Ukupna visina F | 147 mm | |
⌀ navoja | M42 | |
Duljina navoja | 63 mm | |
Težina | 4,15 kg | |
Vrsta proizvoda | Prstenasti vijak |
Broj artikla | 086472 M42 | |
EAN / GTIN | 2050001757920 |