{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost WLL SF 4:1 | 16 t | |
Unutarnji ⌀ prstena A | 70 mm | |
Vanjski ⌀ prstena B | 126 mm | |
⌀ vijenca, podloga C | 75 mm | |
Dimenzija D | 28 mm | |
Duljina navoja za maticu E | 26 mm | |
Ukupna visina F | 128 mm | |
⌀ navoja | M36 | |
Duljina navoja | 54 mm | |
Težina | 2,15 kg | |
Vrsta proizvoda | Prstenasti vijak |
Broj artikla | 086472 M36 | |
EAN / GTIN | 2050001757937 |