Ovjesni vijak Quick Lift DSR M10X1,5

Artikl br.: 086454 M10X1,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost WLL SF 5:1 0,4 t
⌀ navoja M10×1,5
Duljina navoja L 19,5 mm
Širina ključa, imbus ključ S 18 mm
Visina glave vijka A 31 mm
Visina srednje prečke B 30 mm
⌀ glave vijka C 30 mm
Udaljenost između srednje prečke i ušice D 38 mm
Veličina ušice E 27 mm
Debljina ušice F 14 mm
Širina graničnog kralješka G 53 mm
Težina 0,3 kg
Vrsta proizvoda Granični vijci

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086454 M10X1,5
EAN / GTIN 2050002053830
Broj proizvođača QL.DSR M 10

Opis

Izvedba:

Ovjesni vijak od kompaktnog, čvrstog čelika Quick Lift DSR za uvrtanje. Može se rotirati za 360 ° i okretati za 180 °. Ušteda vremena do 80% u usporedbi s uvrtanjem klasičnog graničnog vijka (DSR vs. Quick Lift DSR). Okretljivost pod opterećenjem. Jednostavno rukovanje zahvaljujući čisto mehaničkom sustavu. Bez održavanja, sigurno i pouzdano. Pritiskom na glavu vijka Quick Lift-DSR može se pričvrstiti na unutarnji navoj u roku od nekoliko sekundi. To djeluje čisto mehanički, pokretanjem opruge.

Napomena:

SF 5:1 = faktor sigurnosti 5.
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
    ⌀ navoja Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu