Ovjesni vijak DSR M10X1,5

Artikl br.: 086452 M10X1,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
246 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost WLL SF 5:1 0,7 t
Nosivost WLL SF 4:1 0,9 t
⌀ navoja M10×1,5
Duljina navoja L 18 mm
Širina ključa, imbus ključ S 8 mm
Visina glave vijka A 33 mm
Visina srednje prečke B 30 mm
⌀ glave vijka C 30 mm
Udaljenost između srednje prečke i ušice D 38 mm
Veličina ušice E 27 mm
Debljina ušice F 14 mm
Širina graničnog kralješka G 53 mm
Vrsta proizvoda Granični vijci

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086452 M10X1,5
EAN / GTIN 2050001944801
Broj proizvođača DSR M 10 UP

Opis

Izvedba:

Kompaktna, vrlo čvrsta okretaljka s prstenom za vijčano spajanje. 360°okretno i zakretno za 180°.

Napomena:

SF 5:1 = faktor sigurnosti 5.
SF 4:1 = faktor sigurnosti 4.
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
    ⌀ navoja Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu