{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ lanca | 13 mm | |
Duljina mjerenja | 2 m | |
Nosivost WLL β = 0° – 45° | 7.500 kg | |
Nosivost WLL β = 45° – 60° | 5.300 kg | |
Vrsta proizvoda | Granični lanac |
Broj artikla | 086428 A2 | |
EAN / GTIN | 4032378141791 | |
Broj proizvođača | H213SL2TYP1(VKH-G) |