Višenamjen. vučna naprava s osn. opremom 0,8 t

Artikl br.: 086021 0,8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača T 508D
Nosivost 0,8 t
Nosivost kg 800 kg
Masa polužne cijevi 1 kg
Masa višenamjenske vučne naprave 6,6 kg
Vrsta proizvoda Višenamjenska dizalica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086021 0,8
EAN / GTIN 2050001741998
Broj proizvođača 015589

Opis

Izvedba:

Višenamjenske vučne naprave prenosivi su uređaji za dizanje, povlačenje i stezanje. Uže za povlačenje ručno se uvodi u višenamjensku vučnu napravu i priteže se odn. vadi rukom. Odvojena aktivacija poluge za dizanje i spuštanje, moguće je korištenje svih duljina užeta.
Višenamjenska vučna naprava s dodatnom osnovnom opremom koja se sastoji od polužne cijevi, 20 m užeta s vrhom i kukom, spojeno na ručno vitlo.

Napomena:

Ostale višenamjenske vučne naprave (npr. Jockey ili za transport osoba) i pribor dostupni su na upit.