Ručna lančana dizalica 0,5 t

Artikl br.: 086015 0,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
202 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

minimalna duljina između kuka 282 mm
Materijal kućišta Čelik
Normalna podizna visina 1,5 m
Oslobađanje lanca Da
Broj lanaca 1
Nosivost 500 kg
Nosivost t 0,5 t
Težina 2,8 kg
Vrsta proizvoda Polužna dizalice / lančana dizalica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086015 0,5
EAN / GTIN 4025092077675
Broj proizvođača 4053981776934

Opis

Izvedba:

Uređaji s kućištem od čeličnog lima, iznimno male mase, serijskom deblokadom lanca, malom visinom konstrukcije i okretno uležištenom, kovanom kukom.
Univerzalni model “Yalehandy“.
Kompaktan uređaj (duljina 282 mm).

Upotreba:

Višenamjenski uređaj i za najteže uvjete.

Napomena:

Kod funkcijskog principa tlakom opterećene kočnice navoja stvara se aksijalni radni tlak od samog tereta i stoga je proporcionalan veličini opterećenja. Teret je siguran u svakom položaju, za spuštanje se mora svladati razliku između momenta kočenja i tereta. Svi su Yalle višenamjenski uređaji time opremljeni.
Automatska deblokada lanca omogućuje brzo pričvršćivanje neopterećenog lanca, pri djelovanju tereta zatvara se tlakom opterećena kočnica navojaponovno automatski i teret je siguran.
Protuklizna spojka (opcionalno po želji) sprečava pretjerano velike prihvate opterećenja i time povećava životni vijek alata za podizanje.
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
    nosivost (t) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu