Ručna lančana dizalica UNO plus A 3 t

Artikl br.: 086017 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal kućišta Čelični lim
Sila podizanja pri nazivnom teretu 40 daN
Normalna podizna visina 1,5 m
Oslobađanje lanca Da
Broj lanaca 1
Nosivost 3.000 kg
Nosivost t 3 t
Težina 16,9 kg
Vrsta proizvoda Polužna dizalice / lančana dizalica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086017 3
EAN / GTIN 4025092168366
Broj proizvođača UNOplus-A 3t

Opis

Izvedba:

Robusna konstrukcija od vrlo čvrste čeličnog lima kompaktne izvedbe i male mase. Lakohodna deblokada lanca.U kućište lijevana vodilica lanca za hod lanca bez smetnji.

Upotreba:

Standardni višenamjenski uređaji za praktičnu, mnogostranu primjenu.

Napomena:

Kod funkcijskog principa tlakom opterećene kočnice navoja stvara se aksijalni radni tlak od samog tereta i stoga je proporcionalan veličini opterećenja. Teret je siguran u svakom položaju, za spuštanje se mora svladati razliku između momenta kočenja i tereta. Svi su Yalle višenamjenski uređaji time opremljeni.
Automatska deblokada lanca omogućuje brzo pričvršćivanje neopterećenog lanca, pri djelovanju tereta zatvara se tlakom opterećena kočnica navojaponovno automatski i teret je siguran.
Protuklizna spojka (opcionalno po želji) sprečava pretjerano velike prihvate opterećenja i time povećava životni vijek alata za podizanje.
ATEX izvedba na upit