LED-radna svjetiljka 8

Artikl br.: 081415 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 65

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 65
ATEX zona nema
Nazivni napon 250 V
Kut širenja svjetlosnog snopa 120 stupanj
Snaga svjetlosti 9 W
Jakost svijetlosti 900 lm
Opskrba energijom mrežni pogon
Rasvjetno tijelo LED
Boja svjetlosti hladno bijela
Temperatura boje 5.500 K
Ukupna visina 850 mm
Širina glave svjetiljke 50 mm
Dubina glave svjetiljke 175 mm
Visina glave svjetiljke 25 mm
Vrsta pričvršćenja Magnetsko postolje
⌀ magnetne noge 88 mm
Težina 1.600 g
Vrsta proizvoda Stolna svjetiljka / svjetiljka za radno mjesto

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081415 8
EAN / GTIN 4260131238079
Broj proizvođača 900/43D

Opis

Izvedba:

Učinkovite, podesive, dugotrajne i čvrste radne svjetiljke s elastičnim vratom i snažnim magnetskim postoljem. Priključak na mrežnu jedinicu od 24 V ili strojno upravljanje od 24 V. Snažna LED svjetiljka u aluminijskom kućištu, hladna bijela oko 5500 kelvina.
Širok kut svjetlosnog snopa 120° s ravnomjernim osvjetljenjem.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključena mrežna jedinica od 250 V.

Napomena:

Odgovarajuće stolne stezaljke i magnetske držače možete pronaći pod 081418/081419.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi