{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 65 | |
ATEX zona | nema | |
Nazivni napon | 250 V | |
Kut širenja svjetlosnog snopa | 120 stupanj | |
Snaga svjetlosti | 2,5 W | |
Jakost svijetlosti | 300 lm | |
Opskrba energijom | mrežni pogon | |
Rasvjetno tijelo | LED | |
Boja svjetlosti | hladno bijela | |
Temperatura boje | 5.500 K | |
Ukupna visina | 620 mm | |
Širina glave svjetiljke | 30 mm | |
Dubina glave svjetiljke | 90 mm | |
Visina glave svjetiljke | 15 mm | |
Vrsta pričvršćenja | Magnetsko postolje | |
⌀ magnetne noge | 66 mm | |
Težina | 550 g | |
Vrsta proizvoda | Stolna svjetiljka / svjetiljka za radno mjesto |
Broj artikla | 081415 3 | |
EAN / GTIN | 4260131238062 | |
Broj proizvođača | 900/42D |