Univerzalni marker u tubi W

Artikl br.: 085180 W
(9,46 € / 100 Millilitre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    4,73 € / Piece
    (9,46 € / 100 Millilitre)
  • od 10 Piece
    3,94 € / Piece
    (7,88 € / 100 Millilitre)
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1.540 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Boja natpisa bijela
maksimalna debljina poteza 3 mm
postojanost na temperaturi do 200 °C
Otporan na UV-zrake da
vodonepropusno da
Sadržaj 50 ml
Označavanje opasnih tvari GHS02: Plamen; GHS07 oprez
Vrsta proizvoda Marker s lakom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085180 W
EAN / GTIN 048615966526
Broj proizvođača 96652

Opis

Izvedba:

Marker u tubi s čeličnom kuglicom na vrhu od 3 mm. Gusta boja. Otporna na temperature do 200 °C.

Upotreba:

Za označavanje na svim površinama (mokro, paljeno, grubo, hrđavo, masno, vruće,. . . ). UV-stabilan i vodootporan.
Prilikom označavanja pritisnite vrh tube na obradak (čelična kuglica se otvara) i lagano pritisnite tubu (ravnomjerni protok boje).
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
    boja natpisa Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu