Pisač za cijevi INOX R

Artikl br.: 085178 R
(11,72 € / 100 Millilitre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    5,86 € / Piece
    (11,72 € / 100 Millilitre)
  • od 10 Piece
    4,89 € / Piece
    (9,78 € / 100 Millilitre)
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Boja natpisa crveno
postojanost na temperaturi do 200 °C
Otporan na UV-zrake da
vodonepropusno da
Označavanje opasnih tvari GHS02: Plamen; GHS07 oprez
Vrsta proizvoda Marker s lakom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085178 R
EAN / GTIN 048615971629
Broj proizvođača 97162

Opis

Izvedba:

Marker u tubi s čeličnom kuglicom na vrhu od 3 mm. Gusta boja. Otporna na temperature do 200 °C.

Upotreba:

Osobito prikladan za primjenu na nehrđajućem čeliku ili superlegurama. Niske vrijednosti klorida i halogena. Otporan na vremenske uvjete, vodu i UV zrake.
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
    boja natpisa Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu