ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Kolut za namatanje plastika za F, B, PL i CZ 25N

Artikl br.: 081138 25N
  • IP-klasa zaštite: IP 44

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 44
Tip 25N
Mrežni napon 400 V
Nazivna snaga, odrolano 5500 (16 A) W
Razred kabla H07RN-F
Struktura kabla 5G1,5
Materijal kabla Neopren
Materijal za kućišta Plastika
Duljina kabela 25 m
Vrsta proizvoda Motalica za kabele

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081138 25N
EAN / GTIN 4003644009336

Opis

Izvedba:

Hedi® označava kvalitetu motalica za kabele  „Made in Germany“ i dugi vijek trajanja. Tijelo motalice posebno je dizajnirano za optimalno vođenje kabela. Integrirana sklopka za zaustavljanje rotacije sprječava slučajno okretanje. Sve motalice kabela opremljene su prekidačima za termalno isključivanje.
Robusna motalica za kabele od plastike otporne na udarac sa zaštitom od pregrijavanja.
  • 400 V ulazni utikač CEE 16 A.
  • 400 V izlazna utičnica CEE 16 A sa samozatvarajućim poklopcem.
  • Dvije 250 V standardne šuko utičnice sa samozatvarajućim poklopcima.
  • Poprečni presjek voda 2,5 mm.
Odobreno za stalnu primjenu na otvorenom i u vlažnim prostorima.
S 250 V utičnicama za države F, B, PL i CZ.