{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 44 | |
otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode | Kategorija 2 (K2) prema BGI | |
Tip | 20N2 | |
Nazivna snaga, odrolano | 5500 (16 A) W | |
Razred kabla | H07RN-F | |
Struktura kabla | 5G2,5 | |
Materijal kabla | Neopren | |
Materijal za kućišta | Plastika | |
Duljina kabela | 20 m | |
Broj utičnica 230 V | 2 | |
Broj utičnica 400 V/16 A | 1 | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Vrsta proizvoda | Motalica za kabele |
Broj artikla | 081138 20N2 | |
Broj proizvođača | FK2YD2016T2 |