{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
maksimalan ⌀ okrugli | 100 mm | |
maksimalna duljina, ravna | 2.500 mm | |
minimalna debljina stjenke materijala, ravni | 2 mm | |
minimalna debljina stjenke materijala, okrugli | 2 mm | |
Dimenzija A | 93 mm | |
Dimenzija B | 155 mm | |
Dimenzija C | 60 mm | |
Dimenzija D | 70 mm | |
Dimenzija E | 50 mm | |
Dimenzija F | 162 mm | |
Dimenzija G | 26 mm | |
maksimalni nosivi teret ravan | 150 kg | |
maksimalni nosivi teret okrugli | 65 kg | |
Težina | 2,6 kg | |
Vrsta proizvoda | Magnet za podizanje tereta |
Broj artikla | 085990 150 | |
EAN / GTIN | 2050001780119 | |
Broj proizvođača | SAV 531.01-P-150 |