{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Pro Uni | |
⌀ reza DC | 3 mm | |
Prevlaka | TiSiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 42 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,05×D kod glodala za kopiranje | |
Drška | DIN 6535 HB | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | MTC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 8 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 13 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 2,8 mm | |
Ukupna duljina L | 57 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,06 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Posmak fz za glodanje utora u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203068 3 | |
EAN / GTIN | 4062406569082 | |
Broj proizvođača | 203068 3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro UNI VHM vretenasto glodalo HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 3mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
26,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
701 dijelovi na zalihi
47,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.370 dijelovi na zalihi
27,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
121 dijelovi na zalihi
27,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oslobađanje ⌀ D1 | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Standard | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Tvornička norma | Standard proizvođača |
Duljina rezne oštrice Ls | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tip | N | N | N | N |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,025 mm | 0,058 mm | 0,025 mm | 0,025 mm |
Strategija rezanja | MTC | MTC | HPC | HSC |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |