ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Eco izmjenjiva glava, konveksna za čeono ubodno tokarenje, desno, ⌀-područje utora D1 / D2: 33/50mm

Artikl br.: 273886 33/50

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀-područje utora D1 / D2 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Eco
minimalni 1. utor ⌀ D1 33 mm
maksimalni 1. utor ⌀ D2 50 mm
Primjena desno
Unutarnje hlađenje da
Širina utora w 3 mm
maksimalna dubina reza tmaks 13 mm
Stezni vijak 279815 9
Vrsta proizvoda Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273886 33/50
Broj proizvođača 273886 33/50

Opis

Upotreba:

Zajedno s GARANT eco držačem br. 273840 − 273851.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem za tokarenje).

Napomena:

D1 = minimalni ⌀ za 1. utor / D2 = maksimalni ⌀ za 1. utor.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu