{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 120404 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | SP4019 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | M | |
Dodatna primjena | S | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | 3J | |
Dubina reza ap | 1 mm - 4 mm | |
Posmak f | 0,15 mm/okr - 0,4 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 120 m/min - 300 m/min | |
Brzina reza vc sporedna primjena | 40 m/min - 110 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 250182 SP4019 | |
EAN / GTIN | 2050001938121 | |
Broj proizvođača | 5654270 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
CNMG 120404, Vrsta: SP4019
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
18,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
15,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
819 dijelovi na zalihi
11,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | kontinuirano |
Vrsta | SP4019 | HB7120-1 |
Lomač odvojenih čestica | 3J | VM |
Glavna primjena | M | M |
Brzina reza vc glavna primjena | 120 m/min - 300 m/min | 80 m/min - 260 m/min |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |