{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prihvat | HW20 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CC..0602.. | |
⌀ područja obrade | 23,9 mm - 31,1 mm | |
Korisna duljina L1 | 45 mm | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 237606 vel. 1 | |
Vrsta proizvoda | Vretenasti alat |
Broj artikla | 237602 HW20 | |
EAN / GTIN | 4045197816498 | |
Broj proizvođača | 237602 HW20 |