Cilindrična opružna vaga Medio Line 1000 g

Artikl br.: 479415 1000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 60,00 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maksimalno područje vaganja 1.000 g
Podjela 10 g
Duljina skale 100 mm
Prihvat tereta Spojnica
Vrsta proizvoda Opružna vaga

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 479415 1000
EAN / GTIN 2050001051691

Opis

Izvedba:

Precizne vage s točnošću ± 0,3 % tereta. Područje nuliranja do 20 % kapaciteta. Proizvoljni mjerni položaj (osim br. 479410 − samo okomito). Namještanje nule i 20 % zaštita od preopterećenja preko vijka za namještanje. Gornji i donji ovjes okretan za 360°.

Opseg isporuke:

Uključuje plastičnu futrolu i upute za korištenje.

Dodatni pribor:

Garnitura za pretvaranje u dinamometar br. 479421.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi