{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mjerno područje | 4,5 mm - 6 mm | |
Preciznost ponavljanja bez mjernog sata | 0,5 µm | |
Dubina mjerenja | 80 mm | |
Broj mjernih klinova | 9 | |
Širina ploče za centriranje | 4 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Precizna unutarnja mjerna naprava u 2 točke |
Broj artikla | 435050 4,5-6 | |
EAN / GTIN | 2050001039989 | |
Broj proizvođača | 10000000 |