{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | ISO 13385 | |
Mjerno područje | 0 mm - 200 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Očitavanje | 0,0005 col | |
Očitavanje | mm / inč | |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,03 mm | |
Prihvat | RS232C sučelje; USB sučelje; Digimatic sučelje | |
IP-klasa zaštite | IP 67 | |
Osiguravanje mjerne vrijednosti | MAHR Reference-Lock sustav | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | |
Duljina mosta | 100 mm | |
Presjek mjerne vodilice | 11,5 × 3,6 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Vrsta proizvoda | Pomični dubinomjer s utorima |
Broj artikla | 418753 200 | |
EAN / GTIN | 4059192057343 | |
Broj proizvođača | 4126523 |