• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Calibre de profundidad de ranura digital IP 67 200 mm

Número de artículo: 418753 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 14,63 € /piezas
  • 18,02 € /piezas
a petición
No disponible
0 piezas en stock
  • Norma: ISO 13385
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Conexión RS232C; Puerto USB; Interfaz Digimatic
  • Clase de protección IP: IP 67
  • Seguridad del valor de medición: MAHR Reference-Lock-System

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ISO 13385
Capacidad de medición 0 mm - 200 mm
Lectura conmutable 0,01 mm
Lectura conmutable 0,0005 pul
Lectura conmutable mm / pulgadas
Desviación de medición E MPE ± 0,03 mm
Interfaz Conexión RS232C; Puerto USB; Interfaz Digimatic
Clase de protección IP IP 67
Seguridad del valor de medición MAHR Reference-Lock-System
Técnica de medición digital
Material Acero fino, INOX
Longitud de puente 100 mm
Sección transversal regleta graduada 11,5 × 3,6 mm
Embalaje caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Calibre de profundidad para ranuras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 418753 200
EAN / GTIN 4059192057343
Número del fabricante 4126523

Descripción

Ejecución:

Para medición de escotaduras, ranuras, holguras, rebajes, etc.
Regla graduada de doble gancho. Ambas superficies de contacto en un mismo plano.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

1 batería n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498940.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos