{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | ISO 13385 | |
Mjerno područje | 0 mm - 300 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Očitavanje | 0,0005 col | |
Očitavanje | mm / inč | |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,04 mm | |
Prihvat | Digimatic sučelje; RS232C sučelje; USB-sučelje; MAHR i-wi-radijski sustav | |
IP-klasa zaštite | IP 67 | |
Bežična upotreba | Softver proizvođača | |
Osiguravanje mjerne vrijednosti | MAHR Reference-Lock-sustav | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | |
Duljina mosta | 150 mm | |
Presjek mjerne vodilice | 11,5 × 3,6 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Vrsta proizvoda | Pomični dubinomjer s utorima |
Broj artikla | 418754 300 | |
EAN / GTIN | 4059192057336 | |
Broj proizvođača | 4126534 |