Digitalno pomično mjerilo IP67 s izlazom podataka 200 mm
Artikl br.: 412742 200
- Standard: ISO 13385
- Očitavanje: mm / inča
- Dubinomjer: kutno 3,7×1,3
- Prihvat: RS232C sučelje; USB-sučelje; Digimatic sučelje
- IP-klasa zaštite: IP 67
Pojedinosti o proizvodu
Tehnički podaci
Standard | ISO 13385 | |
Mjerno područje | 0 mm - 200 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Očitavanje | 0,0005 col | |
Očitavanje | mm / inča | |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,03 mm | |
Postojeći dubinomjer | Da | |
Dubinomjer | kutno 3,7×1,3 | |
Prihvat | RS232C sučelje; USB-sučelje; Digimatic sučelje | |
IP-klasa zaštite | IP 67 | |
Vodilice | Povišene vodilice | |
Duljina kraka | 50 mm | |
Osiguravanje mjerne vrijednosti | MAHR Reference-Lock sustav | |
Automatsko isključivanje | Da | |
Trajanje rada | oko 3 godine | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Kalibriranje | A1 | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Vrsta proizvoda | Univerzalno pomično mjerilo |
Identifikacijski brojevi i klasifikacije
Broj artikla | 412742 200 | |
EAN / GTIN | 4059192002244 | |
Broj proizvođača | 4103068 |
Opis
Izvedba:
LCD zaslon izrazitog kontrasta, može se lako očitavati. Induktivni, vodootporni mjerni sustav s funkcijom Reference-Lock. Mjerne površine su precizno lepane.
S pravokutnim dubinomjerom.
Funkcija:
IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.
Opseg isporuke:
Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.
Dodatni pribor:
Podatkovni kabel br. 498940.