Univerzalni fini mjerni stol granit prevučen keramičkim slojem 260 mm

Artikl br.: 442560 260
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 75,90 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 876

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 876
Istovar 120 mm
Maksimalna mjerna visina 200 mm
⌀ stupa 35 mm
Duljina mjerne površine 200 mm
Širina mjerne površine 140 mm
Duljina stola 260 mm
Širina stola 140 mm
Težina 9,5 kg
Vrsta proizvoda Mjerni stativ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 442560 260
EAN / GTIN 2050001048066

Opis

Izvedba:

Mjerna površina fino dijamantno lepana. Izuzetno kruta i čvrsta konstrukcija. Granitna ploča vrhunske kvalitete i tvrdoće.
Stupovi kromirani s navojem za grubo podešavanje mjernog kraka. Kruti mjerni stativ opremljen je vijkom za fino paralelno namještanje. Prihvat za mjerne satove i komparatore ⌀ 8 mm.
Ravnost ≤ 2 µm.
Prevučena keramič. slojem izuzetno otpornim na trošenje (10×tvrđim od granita).

Upotreba:

Kao posebno točan i stabilan mjerni stol, univerzalno uporabljiv za sve vrste postupaka ispitivanja, posebice za mjerenje paralelnosti.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema