{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 863 | |
Mjerno područje | 6 mm - 8 mm | |
Očitavanje | 0,001 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Granica odstupanja | 0,004 mm | |
Dimenzija a | 1,5 mm | |
Standardna mjerna dubina | 58 mm | |
Dubina mjerenja s produžetkom | 133 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke |
Broj artikla | 428900 6-8 | |
EAN / GTIN | 4059192010577 | |
Broj proizvođača | 4190310 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Unutarnji mikrometar Micromar, mjerno područje: 6-8mm
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
477,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi
355,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | 0,001 mm | 0,001 mm |
Granica odstupanja | 0,004 mm | 0,004 mm |
Mjerno područje | 6 mm - 8 mm | 6 mm - 8 mm |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standardna mjerna dubina | 58 mm | 54 mm |
Mjerna tehnika | analogno | analogno |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke | Unutarnji mikrometar s 3 točke |