{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 863 | |
Mjerno područje | 150 mm - 300 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/100 mm | |
Vreteno ⌀ | 8 mm | |
Vreteno za mjerni put | 25 mm | |
Mjerni bubanj ⌀ | 25 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Broj mjernih nastavaka | 6 | |
Broj etalona | 6 | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Mikrometar |
Broj artikla | 420770 150-300 | |
EAN / GTIN | 4045197203908 |