Veliki mikrometar podjela po 100 100-200 mm

Artikl br.: 420770 100-200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 180,20 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
  • Pakiranje: stabilna kutija

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 863
Mjerno područje 100 mm - 200 mm
Očitavanje 0,01 mm
Podjela mjernog bubnja 1/100 mm
Vreteno ⌀ 8 mm
Vreteno za mjerni put 25 mm
Mjerni bubanj ⌀ 25 mm
Mjerna tehnika analogno
Broj mjernih nastavaka 4
Broj etalona 4
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Mikrometar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 420770 100-200
EAN / GTIN 4045197203915

Opis

Izvedba:

Kaljena, brušena mjerna vretena. Najfinije lepane mjerne površine obrađene tvrdim metalom. Fiksiranje steznom polugom. Veliki mjerni bubanj s podjelom skale 1/100 i račnom. Mikrometar u lakoj izvedbi, lakiran s efektom kovanog željeza.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi