Digitalni mjerni sat Millimess 2001WI

Artikl br.: 434671 2001WI
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 34,03 € kom.
  • 21,73 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
  • Očitavanje: mm / cola
  • Prihvat: Sučelje za Digimatic; USB prihvat; MAHR i-wi radijski sustav
  • IP-klasa zaštite: IP 64

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Millimess
Mjerno područje ± 1 mm
Očitavanje mm / cola
Mogućnost odabira očitavanja 0,0001 mm; 0,0002 mm; 0,0005 mm; 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Visina znakova 9 mm
Granica odstupanja (L = duljina mjerenja u mm) ± (0,2 + 0,5 x L) µm
Prihvat Sučelje za Digimatic; USB prihvat; MAHR i-wi radijski sustav
IP-klasa zaštite IP 64
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Bežična upotreba Softver proizvođača
Snaga mjerenja 0,8 N - 1 N
Ponovljivost FW 0,1 µm
Promjena raspona fu 0,3 µm
Preset funkcija Da
Mjerna tehnika digitalna
Funkcija mjerenja statična Da
Funkcija mjerenja dinamična Da
Vrsta proizvoda Mjerni sat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 434671 2001WI
EAN / GTIN 4059192064334

Opis

Izvedba:

Digitalni mjerni sat s najvećom točnošću induktivnog mjernog sustava razlučivosti 0,1 µm. Veliki prikaz s visokim kontrastom i upravljačke ploče osjetljive na dodir s podesivom osjetljivošću. Opskrba energijom putem integriranih baterija ili stacionarni rad putem USB podatkovnog kabela (vijek trajanja baterije do 1 mjeseca). Digitalni prikaz s TOL funkcijom. Prikaz klasifikacije izmjerenih vrijednosti (dobro / odbijanje / granica upozorenja ili naknadna obrada) putem jasnih LED svjetlosnih signala (crveno/zeleno/žuto). Zaslon se može okrenuti za 280°.
Uz analogni prikaz.
Integrirano bežično podatkovno sučelje i-wi.

Funkcija:

IP64: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Priključni kabel br. 498941 USB2 i mrežni adapter za USB.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel Digimatic br. 498941 vel. D2.
Bežični prijemnik i-wi br. 498912 STICK.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema