{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Millimess | |
Mjerno područje | ± 1 mm | |
Očitavanje | mm / cola | |
Mogućnost odabira očitavanja | 0,0001 mm; 0,0002 mm; 0,0005 mm; 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
Visina znakova | 9 mm | |
Granica odstupanja (L = duljina mjerenja u mm) | ± (0,2 + 0,5 x L) µm | |
Prihvat | Sučelje za Digimatic; USB prihvat | |
IP-klasa zaštite | IP 64 | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Snaga mjerenja | 0,8 N - 1 N | |
Ponovljivost FW | 0,1 µm | |
Promjena raspona fu | 0,3 µm | |
Preset funkcija | Da | |
Mjerna tehnika | digitalna | |
Funkcija mjerenja statična | Da | |
Funkcija mjerenja dinamična | Da | |
Vrsta proizvoda | Mjerni sat |
Broj artikla | 434671 2001W | |
EAN / GTIN | 4059192064327 |