{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Bočno izjednačavanje, odnosno izjednačavanje visine konjića | ±0,01 mm | |
Visina vrha | 100 mm | |
Maksimalna širina vrha | 450 mm | |
Pinole ⌀ | 22 mm | |
⌀ stupa | 22 mm | |
Visina stupa | 200 mm | |
Poprečni krak ⌀ | 16 mm | |
Duljina poprečnog kraka | 125 mm | |
ukupna visina bez mjernog stativa | 200 mm | |
Širina T-utora H7 | 12 mm | |
Duljina osnovne ploče | 700 mm | |
Širina osnovne ploče | 180 mm | |
maksimalna opteretivost po paru | 20 kg | |
Težina | 35 kg | |
Vrsta proizvoda | Naprava za mjerenje kružnog i ravnog hoda |
Broj artikla | 443000 100 | |
EAN / GTIN | 4030234000183 |