{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Očitavanje | 1 HR | |
Prikaz | Zaslon osjetljiv na dodir od 6,5 cola | |
Postupak ispitivanja | Rockwell / Super-Rockwell | |
Prihvat | USB-2 | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Rockwell skale | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V | |
Rukovanje | poluautomatsko | |
Glavno opterećenje ispitna snaga | 15, 30, 45, 60, 100, 150 kg | |
Predopterećenje ispitna snaga | 3; 10 kg | |
maksimalna širina uzoraka | 250 mm | |
maksimalna visina uzoraka | 240 mm | |
Opskrba energijom | 100 − 240 V / 50-60 Hz / 3A | |
Duljina | 580 mm | |
širina | 270 mm | |
Visina | 770 mm | |
Težina | 115 kg | |
Vrsta proizvoda | Uređaj za ispitivanje tvrdoće |
Broj artikla | 495071 300RS | |
EAN / GTIN | 2050002068001 |