{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mjerno područje | 18 mm - 100 mm | |
Preciznost ponavljanja bez mjernog sata | 0,5 µm | |
Dubina mjerenja | 110 mm - 180 mm | |
Broj uređaja za fino mjerenje | 3 | |
Broj mjernih klinova | 27 | |
Broj mjernih ploča | 7 | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Precizna unutarnja mjerna naprava u 2 točke |
Broj artikla | 435060 18-100 | |
EAN / GTIN | 2050001048004 | |
Broj proizvođača | 11500000 |