Temperaturni senzor tip K EF

Artikl br.: 474120 EF
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 110,24 € kom.
  • 99,22 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje -60 – 400 °C
Granica odstupanja Klasa 2
Tip senzora punjač
Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrijeme reakcije t99 7 s
Vrsta proizvoda Temperaturni senzor

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 474120 EF
EAN / GTIN 4029547003509
Broj proizvođača 0602 1293

Opis

Napomena:

Ostali temperaturni senzori dostupni na upit.