Termokamera 865S

Artikl br.: 474040 865S
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 245,92 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Područje temperature −20 °C - 280 °C
Preciznost ±2 °C ili 2 % mjerne vrijednosti
Veličina ekrana 3,5 col
Termička osjetljivost 0,1 K
Frekvencija ponavljanja slika 9 Hz
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Broj sadržanih baterija 1
Vidno polje 31×23 stupanj
Veličina detektora 320×240 px
minimalni razmak fokusiranja 0,5 m
Vrsta proizvoda Termokamera

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 474040 865S
EAN / GTIN 4029547024771

Opis

Izvedba:

Kamera za vidljivi prikaz infracrvenog zračenja. Uz izvrsnu kvalitetu slike i visoku rezoluciju mjerenja temperature vidljive su i najmanje temperaturne razlike. S pomoću toga može se provesti kvalitativna i kvantitativna analiza temperature. Prepoznavanje Auto-Hot-Cold-Spot. Scale Assist: automatsko postavljanje smislene ljestvice za mjerenje otkrivenih vrijednosti.

Upotreba:

Za preventivno održavanje i nadgledavanje mehaničkih kao i električnih sustava ili proizvodnih procesa. Osobito prikladno za održavanje, građevinu, područje grijanja i vodovodnih instalacija te za upravljanje pogonom i kućnu upotrebu.

Opseg isporuke:

Uključuje USB kabel, napajanje, litij-ionsku bateriju, profesionalni softver (besplatno preuzimanje), upute za puštanje u pogon, kratke upute i protokol kalibracije i kofer.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu