{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | EG II | |
Duljina trake | 10 m | |
Širina trake | 13 mm | |
tip početak mjerne trake | A | |
Duljina kapsule | 138 mm | |
Širina kapsule | 115 mm | |
Visina kapsule | 32 mm | |
Vrsta proizvoda | Metar u traci |
Broj artikla | 463300 10 | |
EAN / GTIN | 4007368072973 |