{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 2269 | |
Područje nazivne mjere | 4,01 mm - 5 mm | |
Razred tolerancije | 2 | |
nagib | 0,01 mm | |
Tvrdoća | 60 ± 2 HRC | |
Materijal | Čelik za šablone | |
Broj ispitnih zatika | 100 | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Kontrolni zatik |
Broj artikla | 483830 4-5 | |
EAN / GTIN | 2050001048684 |