Garnitura kontrolnih etalona za provrte u drvenom sanduku Razred tolerancije 2, tip: 0,5-1

Artikl br.: 483830 0,5-1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

  • 7,63 € kom.
    Nepoznato
  • 5,19 € kom.
    Nepoznato

  • 218,36 € kom.
  • 641,30 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: DIN 2269
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 2269
Područje nazivne mjere 0,5 mm - 1 mm
Razred tolerancije 2
nagib 0,01 mm
Tvrdoća 60 ± 2 HRC
Materijal Čelik za šablone
Broj ispitnih zatika 51
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Kontrolni zatik

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 483830 0,5-1
EAN / GTIN 2050001957016
Proizvođač/odgovorna osoba Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Opis

Izvedba:

Od vrlo kvalitetnog čelika za izradu šablona, kaljenog (60 ± 2 HRC) i popuštenog. Kontrolni zatici pregledno smješteni u drvenom sanduku s označenim rupama (od 1,5 mm ⌀ kontrolni zatici su dodatno označeni). Duljina kontrolnih zatika 40 mm do ⌀0,99 mm, iznad toga 70 mm. Od ⌀ 0,1 mm do ⌀ 2,49 mm sa skošenjem s obje strane, od ⌀ 2,5 mm jednostrano sa skošenjem.
Razred tolerancije 2: ⌀ zatika ±0,002 mm.
1 drvena kutija.

Upotreba:

Za radove na šablonama za rupe ili za proizvodnju alata i naprava, npr. za mjerenje tolerancije kod rupa, za kontrolu ležaja rupa, za kontrolu tolerancije razmaka između dvije rupe, za mjerenje zupčanika ili navoja te za kontrolu kutova i profila itd.