{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164 | |
Nazivna mjera | 2,000 mm - 5,999 mm | |
Polje tolerancije | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; EF; F; Z; ZA; ZB; ZC | |
Kvaliteta | 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Vrsta proizvoda | Granična osovinska šablona s utorom |
Broj artikla | 484409 A | |
EAN / GTIN | 2050002070943 |