{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN EN ISO 1938-1; DIN 7163 | |
Vrsta šablone | Kontrolnik (dobar); Kontrolnik (loš) | |
Polje tolerancije | a; b; c; cd; dan; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc | |
Kvaliteta | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Nazivna mjera | 30 mm | |
Materijal | Čelik za šablone | |
Vrsta proizvoda | Granični kontrolnik za vanjske mjere |
Broj artikla | 484222 30 | |
EAN / GTIN | 2050001062918 |