Haktolk a - cz 6 - 13 30 mm

Article no.: 484222 30
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 56,01 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 245,17 /pcs.
  • NOK 358,33 /pcs.
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN EN ISO 1938-1; DIN 7163
Tolktyp Gåtolk; Kassationstolk
Toleransområde a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Kvalitet 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
nominellt mått 30 mm
Material Tolkstål
Produktslag Haktolk

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 484222 30
EAN / GTIN 2050001062918

Beskrivelse

Utförande:

Dubbelsidig haktolk av förstklassigt tolkstål, härdat, spänningsfritt, slipat och finläppat. Gåsida med slitagetolerans enligt DIN 7163.
För ISO-toleransfältlägen A − ZC i grundtoleransgraderna 6 − 13.

Användningsdata:

För kontroll av axlar med avseende på spel-, övergångs- eller övermåttpassningar.

Norm:

Toleranser och avmått enligt DIN EN ISO 1938-1 och DIN 7163.

Anmärkning:

Definiera önskad toleransklass. Uppge vid beställning toleransfältläge (A − ZC) och grundtoleransgrad (6 − 13) t.ex. nr 484222 storlek 10f9. Tolkar för grundtoleransgrad 5 och finare toleranser kan levereras på begäran.