{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Hi5 | |
⌀ reza DC | 52 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 32,6 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 2,2 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | POMX 10T5.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219889 (20IP; 5,7 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Ravno glodalo |
Broj artikla | 213110 52/4 | |
EAN / GTIN | 4045197718488 |